1/2" kraftpipe Power Med integrert forsterkningsring som gir lengre levetid
1/2" kraftpipe sekskant lang for Alu-felger
1/2 KRAFTPIPE POWER 17MM FOR ALUFELGER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3121/ISO 1174
- Ring: Hull til låsestift og spor for o-ring
- Geometri: lang
Lengre levetid
Forsterkningsring som sikrer minst dobbelt så lang levetid som for vanlige kraftpiper for lettmetallfelger.
Med utbyttbar plasthylse
Plastbelagt for å beskytte felger av aluminium
Fargekodede piper
Gjør det lettere å se hvilken størrelse du trenger, slik at du sparer arbeidstid.
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Nøkkelbredde | 17 mm |
Sportype | For utvendig sekskantet |
Lengde (L1) | 86 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 25,5 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 20 mm |
Innvendig hylsediameter (d2) | 24 mm |
Utvendig hylsediameter (d3) | 26 mm |
Design | Smidd |
Materiale | Stål |
Overflate | Polert |