Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" kraftpipe Power Med integrert forsterkningsring som gir lengre levetid

1/2" kraftpipe sekskant lang for Alu-felger
1/2 KRAFTPIPE POWER 21MM FOR ALUFELGER

Art.-nr. 071413421
EAN 4058794024661

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Standard: DIN 3121/ISO 1174

  • Ring: Hull til låsestift og spor for o-ring

  • Geometri: lang


Lengre levetid


Forsterkningsring som sikrer minst dobbelt så lang levetid som for vanlige kraftpiper for lettmetallfelger.



Med utbyttbar plasthylse


Plastbelagt for å beskytte felger av aluminium



Fargekodede piper


Gjør det lettere å se hvilken størrelse du trenger, slik at du sparer arbeidstid.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/2 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

21 mm

Sportype

For utvendig sekskantet

Länge (L1)

86 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

30 mm

Pipenøkkeldybde (t)

20 mm

Innvendig hylsediameter (d2)

28 mm

Utvendig hylsediameter (d3)

30 mm

Design

Smidd

Materiale

Stål

Overflate

Polert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger