1/2" kraftpipe sekskant, metrisk, kort
1/2" kraftpipe, met. 6-kt., kort
1/2 KRAFTPIPE 6-KT. 30MM
Art.-nr. 071413 30
EAN 4011231710701
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Passer til alle vanlige pneumatiske og elektriske skrutrekkere
- Standard: 4-kt. etter DIN 3121
- Design: smidd, brunert
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Nøkkelbredde | 30 mm |
Sportype | For utvendig sekskantet |
Lengde (L1) | 42 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 42 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 30 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 15 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Polert |