Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" kraftpipe sekskant, metrisk, kort

1/2" kraftpipe, met. 6-kt., kort
1/2 KRAFTPIPE 6-KT. 36MM

Art.-nr. 071413 36

EAN 4038898215028

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2" kraftpipe sekskant, metrisk, kort

Art.-nr. 071413 36
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
  • Passer til alle vanlige pneumatiske og elektriske skrutrekkere

  • Standard: 4-kt. etter DIN 3121

  • Design: smidd, brunert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/2 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

36 mm

Sportype

For utvendig sekskantet

Lengde (L1)

48 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

49 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

30 mm

Pipenøkkeldybde (t)

18 mm

Materiale

Stål

Overflate

Polert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger