1/2" kraftpipe utvendig TX
1/2" kraftpipe utvendig TX
Art.-nr.
071513518
EAN 4011231730037
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
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor | E18 |
Sportype | For utvendig TX |
Lengde (L1) | 38 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 21,8 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 30 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 13 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Polert |
Standarder | ISO 1174, DIN 3121 |