1/2" pipe Tommer 6-kt
1/2" pipe, tommer, 6-kt., kort
1/2 6-KT. PIPE KORT 11/16 IN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Krombelagt, polert/matt
- Tilkobling: 1/2" 4-kt med spor for kulesikring
- For skruehodetype: 6-kt. hode
- POWERDRIV®
Egnet for manuell bruk i henhold til DIN 3120
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Nøkkelbredde | 11/16 tomme |
Lengde (L1) | 38 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 24,6 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 21,9 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 13 mm |
Overflate | Forkrommet |