Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" pipe Tommer 6-kt

1/2" pipe, tommer, 6-kt., kort
1/2 6-KT.PIPE KORT 7/8 IN

Art.-nr. 0712131211

EAN 4024835713559

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2" pipe Tommer 6-kt

Art.-nr. 0712131211
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
  • Overflate: Krombelagt, polert/matt

  • Tilkobling: 1/2" 4-kt med spor for kulesikring

  • For skruehodetype: 6-kt. hode

  • POWERDRIV®
Merknad

Egnet for manuell bruk i henhold til DIN 3120

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/2 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

7/8 tomme

Lengde (L1)

41 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

29,9 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

26,5 mm

Pipenøkkeldybde (t)

22,5 mm

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger