1/2" pipebits For TX-skruer, kort
1/2" pipe TX kort
1/2 BITSPIPE FOR INNVENDIG TX20
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utforming: Kort
- Tilkobling: 1/2" innv. 4-kt., kulesikring
- Spiss: For TX-skruer
Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller
TX 60
- For Actros skivebremser
- For Actros HL-drivaksler
TX 80
- For Iveco pitmanarmer
- For MAN-styring
TX100
For Iveco pitmanarmer
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Spor | TX20 |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Lengde (L1) | 60 mm |
Bladlengde (L2) | 20 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 22,5 mm |
Overflate | Forkrommet |