Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" pipebits For TX-skruer, kort

1/2" pipe TX kort

Art.-nr. 0715131645

EAN 4056807698373

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2" pipebits For TX-skruer, kort

Art.-nr. 0715131645
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
  • Utforming: Kort

  • Tilkobling: 1/2" innv. 4-kt., kulesikring

  • Spiss: For TX-skruer
Merknad

Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

TX 60


  • For Actros skivebremser

  • For Actros HL-drivaksler


TX 80


  • For Iveco pitmanarmer

  • For MAN-styring


TX100


For Iveco pitmanarmer

Drev

1/2 tomme

Spor

TX45

Drevtype

Innvendig firkantet

Lengde (L1)

55 mm

Bladlengde (L2)

17 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

22 mm

Pipenøkkeldybde (t)

0 mm

Overflate

Fosfatert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger