1/2" pipeekstraktor, JAW
1/2" pipeekstraktor, JAW
SPIRALPIPE 1/2" 14MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Konisk spiralprofil
- 6 spor som gir godt grep selv på helt dreide festeelementer
- Laget av krombelagt molybdenstål
- Inngrep: 1/2" 4-kt.
For reparasjon og demontering i alt av verksteder, låsesmeder og metallverksteder osv.
Drev | 1/2 tomme |
Spor | 14 mm |
Lengde (L1) | 34 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 21 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 25 mm |
Overflate | Fosfatert |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.