Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning

1/2" skralle med reversvia dreiehjul
1/2 SKRALLE ZEBRA L.250MM

Art.-nr. 07120120
EAN 4048539308767
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Kompakt, smalt hode

  • Lett å bytte fra en rotasjonsretning til den andre

  • Skråfasefirkant – lettere å fjerne pipene

  • Skrallen er vinklet for mer fri plass til hånden

  • Fintannet omskifterhjul med 72 tenner; 5° rotasjonsvinkel

  • Forkrommet 2-komponent håndtak
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

1/2 tomme

Materiale

Stål

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Overflate

Forkrommet

Antall tenner

72 STK

Lengde (L1)

250 mm

Spaklengde (L2)

240 mm

Håndtaklengde (L3)

112 mm

Håndtaksdiameter (D1)

26 mm

Skrallediameter (D2)

37 mm

Skrallehodehøyde (B1)

26 mm

Skrallehodehøyde med firkant (B2)

43 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger