1/2" teleskopisk leddskralle
1/2" teleskopisk leddskralle
1/2 SKRALLE TELESKOPISK M.LEDD L294-432
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Spor | 1/2 tomme |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Høyglanset satinkrom |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Min./maks. lengde (L1) | 294-432 mm |
Håndtaklengde (L3) | 110 mm |
Skrallehodehøyde (B1) | 15,5 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 34 mm |
Utvendig hylsediameter (B3) | 24 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 31 mm |
Skrallediameter (D2) | 40 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.