Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" tilkobling metrisk, 6-kt. pipe, lang

1/2" pipe metrisk sekskant lang
1/2 6-KT.PIPE LANG 21MM

Art.-nr. 0712132321
EAN 4038898850199

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Overflate: Forkrommet, polert/matt

  • Ring: 1/2-tommers tilkobling, spor for kulesikring

  • Tips: For sekskantet hode

  • POWERDRIV®
Merknad

Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/2 tomme

Nøkkelbredde

21 mm

Lengde (L1)

77 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

28,2 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

28,2 mm

Pipenøkkeldybde (t)

35,5 mm

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger