1/2" tilkobling metrisk, 6-kt. pipe, lang
1/2" pipe metrisk sekskant lang
1/2 6-KT.PIPE LANG 30MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Forkrommet, polert/matt
- Ring: 1/2-tommers tilkobling, spor for kulesikring
- Tips: For sekskantet hode
- POWERDRIV®
Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Nøkkelbredde | 30 mm |
Lengde (L1) | 77 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 39,8 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 33,0 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 35,5 mm |
Overflate | Krombelagt |