Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2-tommers bitspipe, metrisk

1/2" pipe metrisk innv. sekskant
1/2 BITSPIPE HEX F.INNV.6-KT. 5MM L.60

Art.-nr. 0715137051

EAN 4024835419000

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2-tommers bitspipe, metrisk

Art.-nr. 0715137051
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
  • Overflate: Forkrommet, polert/matt

  • Ring: 1/2-tommers pipe m/kulesikring

  • Tupp: For innv. sekskant

  • DIN 7422
Merknad

Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/2 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

5 mm

Lengde (L1)

60 mm

Bladlengde (L2)

20 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

22,5 mm

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger