Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2-tommers bitspipe, metrisk

1/2" pipe metrisk innv. sekskant
1/2 BITSPIPE HEX F.INNV.6-KT.12MM L.140

Art.-nr. 0715137122
EAN 4011231730426

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Overflate: Forkrommet, polert/matt

  • Ring: 1/2-tommers pipe m/kulesikring

  • Tupp: For innv. sekskant

  • DIN 7422
Merknad

Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/2 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

12 mm

Lengde (L1)

140 mm

Bladlengde (L2)

100 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

22,5 mm

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger