1/2-tommers bitspipe, metrisk
1/2" pipe metrisk innv. sekskant
1/2 BITSPIPE HEX F.INNV.6-KT.17MM L.60
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Forkrommet, polert/matt
- Ring: 1/2-tommers pipe m/kulesikring
- Tupp: For innv. sekskant
- DIN 7422
Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Nøkkelbredde | 17 mm |
Lengde (L1) | 60 mm |
Bladlengde (L2) | 20 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 28 mm |
Overflate | Forkrommet |