Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2 tommers momentnøkkel gjennomgangsskralle

Momentnøkkel, gjennomgående skralle, 1/2 tomme
MOMENTNØKKEL 1/2 60-300NM MED SKRALLE

Art.-nr. 0714720300
EAN 4062856259380

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Momentnøkkel med 1/2 tommers gjennomgangsfirkantfeste og skrallehode
  • Triggernøyaktighet på +/- 3 % toleranse fra den angitte skalaverdien

  • Sklisikkert tokomponenthåndtak

  • Lett å lese, stor dobbel skala i N.m og lbf-ft.

  • Momentet kan justeres enkelt og nøyaktig ved å dreie håndtaket.

  • Det er ikke nødvendig å frigjøre momentnøkkelen etter bruk, det vil si at det ikke er nødvendig å tilbakestille den til den laveste innstillingen.

  • Innstillingene kan låses og låses opp på en sikker måte ved hjelp av låseknappen

  • Klar akustisk og håndgripelig momentutløser for presise skruoperasjoner

  • Spesialskralle for bruk på trange steder

  • Inkluderer samsvarserklæring og serienummer

  • Bærekraftig, robust, fukt- og oljebestandig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar
Merknad
  • Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig i kalibreringsjigg og justeres om nødvendig

  • Vi anbefaler årlig kalibrering gjennom Würth reparasjonsservice (Master Service) etter 12 måneder eller 5000 skruoperasjoner. Intervallet begynner med første bruk av momentnøkkelen
Instruksjoner
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Bredt spekter av mulige bruksområder for kontrollert stramming av skruer og muttere, for eksempel for reparasjon og vedlikehold av biler/nyttekjøretøy eller for industri og handel eller ankerteknologi

Spor

1/2 tomme

Min./maks. måleområde for dreiemoment

60-300 Nm

Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)

45-220 lbf.ft

Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi

16

Design

Med 60 tenner – 6 graders rotasjonsvinkel

Dreiemomentverdi, hovedskala

5 Nm

Dreiemomentmålenøyaktighet

+/- 3 %

Egnet for høyrestramming

Ja

Egnet for venstrestramming

Ja

ISO

6789-1

Lengde (L1)

571 mm

Spaklengde (L2)

475 mm

Håndtaklengde (L3)

167 mm

Skrallehodehøyde (B1)

24 mm

Skrallehodehøyde med firkant (B2)

39 mm

Håndtaksdiameter (D1)

37 mm

Skrallehodebredde (D2)

50 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger