1/2-tommers pipe TX IP
1/2" Bitspipe for TX Plus IP
1/2 BITSPIPE F.INNVENDIG TX PLUS IP55
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller
Drev | 1/2 tomme |
Spor | TX55 |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Lengde (L1) | 55 mm |
Bladlengde (L2) | 17 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 22 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 0 mm |
Overflate | Forkrommet |