Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2-tommers slagskrutrekker

Skrutrekkersett, med løse bits, 5 deler
SLAGTREKKERSETT MED 4 STK. BITS AG112A

Art.-nr. 0712005112
EAN 4061975793836
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Løsne skruer, bolter og muttere selv om de er blokkert av oksidasjon



For 1/2" piper og 5/16" bits



Brukes når du trenger et dreiemoment som ikke kan oppnås med normale skrutrekkere



Maksimal manøvrerbarhet og stor styrke takket være den spesielle dreiemekanismen



I metallboks



Innhold:


  • 1 bitsholder 1/2" og 5/16"

  • 1 bits 5/16" 1,2 x 8 mm rettspor

  • 1 bits 5/16" 1,6 x 10 mm rettspor

  • 1 bits 5/16” PR2-krysshode

  • 1 bits 5/16" PR3-krysshode
1/2-tommers slagskrutrekker inkludert:
0 x
Phillips bits

5/16 BITS PH2 L.32MM

Beskrivelse: Bits, Phillips, C 8.0 (5/16")
Antall: 0 x
0 x
Phillips bits

5/16 BITS PH3 L.32MM

Beskrivelse: Bits, Phillips, C 8.0 (5/16")
Antall: 0 x
0 x
1/2 bitsholder for 8 mm (5/16) bits Til slagtrekker og skraller

1/2 BITSHOLDER 8MM L.32MM 4138

Beskrivelse: 1/2" bitsholder for 8 mm bits for slagtrekker og skraller
Antall: 0 x
0 x
5/16 kraftbits med rettspor

5/16 BITS RETT 1,6X9MM L.32MM

Antall: 0 x
0 x
5/16 kraftbits med rettspor

5/16 BITS RETT 1,6X11MM L.32MM

Antall: 0 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger