1/2" universal oljefilternøkkel
Oljefilternøkkel, universal 1/2"
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Trinnløst justerbar med selvklemmeeffekt (fjærmekanisme)
- Egnet for tiltrekking med og mot klokken
- Venstre tanning sikrer optimal kraftlåsing
- Optimalt grep på filteret takket være spesielt herdede gripetenner
- 1/2" 4-kt. tilkobling og ytre sekskant størrelse 21 eller 22 mm
- Spesielt robust, smidd design
Maks. klembredde | 80 mm |
Produktvekt (per element) | 487,000 g |