Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" vinkelforlenger

1/2" vinkelforlengere
1/2 VINKELFORLENGER L.53MM

Art.-nr. 0712138100

EAN 4050382118974

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2" vinkelforlenger

Art.-nr. 0712138100
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
  • Standard: DIN 3123, ISO 3316

  • Overflate: Krombelagt

  • Grep: 1/2" 4-kt, spor for kulesikring

  • Ende: 1/2" utv. 4-kt.

  • Vinkelbevegelse på opptil 8°
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For arbeid på vanskelig tilgjengelige steder

Drev (S2)

1/2 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Spor (S1)

1/2 tomme

Sportype

Utvendig firkantet

Lengde (L)

50 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

24 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger