1/4" 2-i-1-adapter
Bitsholder E 6.3 hurtigchuck 2-i-1
Art.-nr. 0614176636
EAN 4046777564358
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ved bare å skyve, kan hylsen brukes som et pipeadapter eller en bitsholder
- 1/4" E 6.3 adapter for 1/4" piper eller 1/4" bits
![]() | |
Drev | E 6,3 (1/4 tomme) |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Spor | 1/4 tomme |
Sportype | Internal hexagon socket and outer square |
Lengde (L) | 60 mm |
Bladlengde (L1) | 26 mm |
Hylsediameter (D) | 13 mm |