Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" T-håndtak

1/4" T-håndtak

Art.-nr. 0713110201
EAN 4024835397742

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" T-håndtak

Art.-nr. 0713110201
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
  • Standard: DIN 3122, ISO 3315

  • Justerbart håndtak: kulelås

  • Utforming: Krombelagt, polert

  • Bruksområde: T- eller L-håndtak
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

1/4 tomme

Overflate

Forkrommet

Materiale

Stål

Lengde (L1)

115 mm

Hodehøyde (B1)

15,5 mm

Hodebredde (A)

14 mm

Håndtaksdiameter (D)

6 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger