Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" bitsholder, E 6.3 Magnetisk

1/4" Bitsholder m/hurtigchuck og magnet
BITSHOLDER M.CHUCK/MAGN.1/4-1/4 L.51MM

Art.-nr. 0614176755

EAN 4045727099681

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" bitsholder, E 6.3 Magnetisk

Art.-nr. 0614176755
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
Med hurtigchuck for innsetting av bits med én hånd

Sikker


Bitset låser seg automatisk



Enkelt å sette inn og ta ut bits


Fjærmekanismen gjør det enkelt å skifte bits

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

E 6,3 (1/4 tomme)

Drevtype

Utvendig sekskantet

Spor

1/4 tomme

Sportype

Innvendig sekskantet

Lengde (L)

51 mm

Bladlengde (L1)

20 mm

Hylsediameter (D)

15 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger