Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" bitspipe TX IP

1/4" bitspipe TX IP

Art.-nr. 0715113725

EAN 4056807699264

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" bitspipe TX IP

Art.-nr. 0715113725
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
Drev

1/4 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Sportype

TX IP

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

0 x 0 mm

Spor

TX25

Lengde (L1)

37 mm

Bladlengde (L2)

17,5 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

12 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

0 mm

Pipenøkkeldybde (t)

0 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Fosfatert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger