1/4" bitspipe metrisk, lang
1/4 6-KT.PIPE LANG 13MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Forkrommet, polert
- Ring: 1/4” tilkobling, spor for kulesikring
- Spiss: For 6-kt.hode
Skrueforbindelser på nagler, gjengede stenger
![]() | |
Drev | 1/4 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Sportype | For utvendig sekskantet |
Nøkkelbredde | 13 mm |
Lengde (L1) | 50 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 18 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 18 mm |
Design | Lang |
Pipenøkkeldybde (t) | 21 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |