Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" bitspipe metrisk, lang

1/4 6-KT.PIPE LANG 8MM

Art.-nr. 0713112108

EAN 4024835398374

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" bitspipe metrisk, lang

Art.-nr. 0713112108

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Overflate: Forkrommet, polert

  • Ring: 1/4” tilkobling, spor for kulesikring

  • Spiss: For 6-kt.hode
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Skrueforbindelser på nagler, gjengede stenger

Drev

1/4 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Sportype

For utvendig sekskantet

Nøkkelbredde

8 mm

Lengde (L1)

50 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

11,9 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

11,9 mm

Design

Lang

Pipenøkkeldybde (t)

16 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger