1/4" bitspiper For 6-kt. bits, metrisk
1/4" bitspiper for innv. 6-kt. HEX
1/4 BITSPIPE HEX FOR INNVENDIG 6-KT.8MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Krombelagt, polert/matt
- Inngrep: 1/4" 4-kt., spor for kulesikring
- Spiss: For 6-kt. bits, DIN 7422
![]() | |
Drev | 1/4 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Sportype | For innvendig sekskantet |
Spor | 8 mm |
Lengde (L1) | 32 mm |
Bladlengde (L2) | 12 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 12 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |