Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" bitspiper med spor

1/4" bitspiper med rettspor
1/4 BITSPIPE RETT 1,0X5,5MM
ZEBRA

Art.-nr. 071511765
EAN 4011231726986

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Overflate: Krombelagt, polert/matt

  • Drivtapp: 1/4" 4-kt med spor for kulesikring

  • Tupp: VIN 5264, rettspor
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/4 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Sportype

Spor

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

1,2 x 6,5 mm

Lengde (L1)

32 mm

Bladlengde (L2)

12 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

12 mm

Materiale

Stål

Overflate

Krombelagt

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger