1/4" bitspiper med spor
1/4" bitspiper med rettspor
1/4 BITSPIPE RETT 1,2X8,0MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Krombelagt, polert/matt
- Drivtapp: 1/4" 4-kt med spor for kulesikring
- Tupp: VIN 5264, rettspor
![]() | |
Drev | 1/4 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Sportype | Spor |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 1,2 x 8,0 mm |
Lengde (L1) | 32 mm |
Bladlengde (L2) | 12 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 12 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |