Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" bitspipesett «mini» 50 deler

1/4" bitspipesett Mini 50 deler

Art.-nr. 0965014500
EAN 4061975089809
Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" bitspipesett «mini» 50 deler

Art.-nr. 0965014500
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
Svært korte bitspiper, spesielt egnet for arbeid i trange områder
  • Overflate: Sinkfosfatert

  • Spor: 1/4" 4-kt., med kulesikring

  • Geometri: Ekstra kort, 19,5 mm


Inneholder 50 deler:


10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 x HEX 6-kt, metrisk, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 x HEX 6-kt, tommer, 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 x PH 1/2/3, 2 x rettspor 6/10

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Egnet for manuell bruk i henhold til DIN 3120, med reversible skraller

  • Egnet for dørhengsler, motorrom og registerdeksler

Antall deler i sortiment/sett

50 STK

Bredde x høyde x dybde

262 x 68 x 173 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger