Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" leddskralle

1/4" leddskralle
1/4 SKRALLE MED LEDD ZEBRA L.150MM

Art.-nr. 071411021
EAN 4038898255185

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Standard: DIN 3122, ISO 3315

  • Hode: 72 tenners skrallehode med 5 graders trekkvinkel

  • Design: krombelagt

  • Vedlikeholdsinstruksjoner
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

1/4 tomme

Lengde (L1)

151 mm

Skrallehodehøyde med firkant (B2)

28 mm

Skrallediameter (D2)

16 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger