Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4” momentskrutrekker

1/4” momentskrutrekker
1/4. MOMENTSKRUTREKKER 4,0-9,0NM

Art.-nr. 071471 92
EAN 4052712509827

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Momentskrutrekker for kontrollert tilstramming med klokken

Utløsernøyaktighet: ± 6 % av den angitte verdien


I overensstemmelse med DIN EN ISO 6789:2003, type II, klasse D



Enkel, rask innstilling av momentskala uten ekstra verktøy


Skyv hylsen tilbake. Vri håndtaket. Ferdig!



Softgrep med 1/4" 4-kt. for piper og bitspiper


F.eks.. T-håndtaksforlenger for større kraftoverføring

Merknad

Med kalibreringssertifikat og driftsinstruksjoner i plastboks

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Medfølger i sett for Tyre Pressure Monitoring System


For profesjonell montering av kontrollsensorer for dekktrykk, bilskruekoblinger, sykler, motorsykler, kontrollkabinetter, modellkonstruksjon, elektroniske enheter, industrimonteringsarbeid og indekserbare innsatser

Instruksjoner

Etter bruk, slakke fjæren og sette den til laveste verdi

Spor

1/4 tomme

Min./maks. måleområde for dreiemoment

4-9 Nm

Egnet for høyrestramming

Ja

Egnet for venstrestramming

Nei

Lengde

192 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger