Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" pipe, metrisk kort

1/4" pipe metrisk sekskant kort
1/4 6-KT.PIPE 4MM

Art.-nr. 0713111104

EAN 4024835397759

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" pipe, metrisk kort

Art.-nr. 0713111104
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
Kort
  • Overflate: Forkrommet, polert

  • Ring: 1/4" firkantet, spor for kulesikring

  • Spiss: For 6-kt.hode
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/4 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Sportype

For utvendig sekskantet

Nøkkelbredde

4 mm

Lengde (L1)

22 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

6,8 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

11,9 mm

Design

Kort

Pipenøkkeldybde (t)

5 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger