1/4" pipebits For TX-skruer
1/4" bitspiper TX
1/4 BITSPIPE TX9
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tilkobling: 1/4" 4-kt., kulesikring
- Pipetype: For TX-skruer
![]() | |
Drev | 1/4 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Sportype | TX |
Spor | TX9 |
Lengde (L1) | 32 mm |
Bladlengde (L2) | 12 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 12 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Forkrommet |