Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" pipebits For TX-skruer

1/4" bitspiper TX
SKTWRNCH-1/4IN-TX27-L37MM

Art.-nr. 0715113527

EAN 4056807690308

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" pipebits For TX-skruer

Art.-nr. 0715113527
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
  • Tilkobling: 1/4" 4-kt., kulesikring

  • Pipetype: For TX-skruer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/4 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Sportype

TX

Spor

TX27

Lengde (L1)

37 mm

Bladlengde (L2)

17,5 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

12 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Fosfatert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger