1/4" pipebits sekskant, med magnet
Pipebits E 6.3 (1/4") med magnet
1/4 PIPEBITS MED MAGNET 10MM  L.51MM
Art.-nr. 0614176717
EAN 4011231509794
 
				Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 1/4" maskinfeste, universaltange E, 6.3
- Lengde 51 mm
- Materiale: Kromvanadiumstål
|  | |
| Nøkkelbredde | 10 mm | 
| Drev | E 6,3 (1/4 tomme) | 
| Drevtype | Utvendig sekskantet | 
| Sportype | For utvendig sekskantet | 
| Lengde (L) | 51 mm | 
| Pipenøkkeldybde til magnet (l) | 4,2 mm | 
| Utvendig diameter på pipenøkkel (D) | 14,6 mm |