Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" pipebits sekskant, med magnet

Pipebits E 6.3 (1/4") med magnet
1/4 PIPEBITS MED MAGNET 13MM L.45MM

Art.-nr. 0614176718
EAN 4011231509817

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" pipebits sekskant, med magnet

Art.-nr. 0614176718
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
  • 1/4" maskinfeste, universaltange E, 6.3

  • Lengde 51 mm

  • Materiale: Kromvanadiumstål
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde

13 mm

Drev

E 6,3 (1/4 tomme)

Drevtype

Utvendig sekskantet

Sportype

For utvendig sekskantet

Lengde (L)

51 mm

Pipenøkkeldybde til magnet (l)

6 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D)

19,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger