Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" pipebits sekskant, med magnet

1/4 PIPEBITS MED MAGNET 3/8 L.51MM

Art.-nr. 0614176716

EAN 4011231509770

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" pipebits sekskant, med magnet

Art.-nr. 0614176716

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • 1/4" maskinfeste, universaltange E, 6.3

  • Lengde 51 mm

  • Materiale: Kromvanadiumstål
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde

3/8 tomme

Drev

E 6,3 (1/4 tomme)

Drevtype

Utvendig sekskantet

Sportype

For utvendig sekskantet

Lengde (L)

51 mm

Pipenøkkeldybde til magnet (l)

4,2 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D)

14,6 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger