1/4" pipebits sekskant, med magnet
Pipebits E 6.3 (1/4") med magnet
1/4 PIPEBITS MED MAGNET 7,0MM L.51MM
Art.-nr. 0614176714
EAN 4011231509732
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 1/4" maskinfeste, universaltange E, 6.3
- Lengde 51 mm
- Materiale: Kromvanadiumstål
![]() | |
Nøkkelbredde | 7 mm |
Drev | E 6,3 (1/4 tomme) |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Sportype | For utvendig sekskantet |
Lengde (L) | 51 mm |
Pipenøkkeldybde til magnet (l) | 2,8 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D) | 11,8 mm |