Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" pipebitssett

1/4" kraftpiper, metrisk+1/4", 5 deler
1/4 PIPEBITSSETT M. MAGNET 1/4,7,8,10,13

Art.-nr. 0614176
EAN 4050641876966
Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" pipebitssett

Art.-nr. 0614176
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
Settet med fem deler inneholder de vanligste pipebits til mekanisk bruk.
  • Plastholder med belteklips

  • Pipebits 1/4". E 6.3, størrelse 1/4", 7, 8, 10, 13 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

5 STK

1/4" pipebitssett inkludert:
1 x
1/4 pipebits sekskant, med magnet

1/4 PIPEBITS MED MAGNET 1/4 L.51MM

Beskrivelse:
1/4 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipebits sekskant, med magnet

1/4 PIPEBITS MED MAGNET 7,0MM L.51MM

Beskrivelse:
7 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipebits sekskant, med magnet

1/4 PIPEBITS MED MAGNET 8,0MM L.51MM

Beskrivelse:
8 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipebits sekskant, med magnet

1/4 PIPEBITS MED MAGNET 10MM L.51MM

Beskrivelse:
10 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipebits sekskant, med magnet

1/4 PIPEBITS MED MAGNET 13MM L.45MM

Beskrivelse:
13 mm
Antall: 1 x