Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4” piper Sortiment, 16 deler

1/4" pipesett, 16 deler
1/4 PIPESETT KORTE 6-KT. ZEBRA 16D

Art.-nr. 096511 16
EAN 4024835668293

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4” piper Sortiment, 16 deler

Art.-nr. 096511 16
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
Praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, robust design med støvbeskyttet skralle, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet

Praktisk sortiment med 16 deler i metallskrin


  • Dette sortimentet består av et kompakt sett med basisutstyr som er ideelt for verkstedbruk og mobil bruk

  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk


Passende piper for de vanligste skruforbindelsene


  • 1/4-tommersortimentet inneholder 12 piper med bredder fra 4 til 14 mm på tvers av flatene


For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av de stive forlengerne overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig


Støvbeskyttet, vendbar skralle for arbeid under vanskelige forhold - belønnet med Red Dot Design Award


  • Den slanke skrallebremsen har et forskjøvet hode som gir mer klaring

  • Mekanismen med 72 tenner har to typer beskyttelse mot forurensning (beskyttelsesgrad IP 5X) og er vedlikeholdsfri takket være permanent smøring

  • Firkanttilkoblingen er spesielt robust og sterkt

  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt

  • Den ergonomisk optimaliserte reverseringsspaken gjør det enkelt å skifte mellom rotasjon med og mot urviseren. Det er også mulig å trykke på skrallehodet under tilstrammingen uten å skifte retning ved et uhell

  • Ekstra bekvem enhåndsbetjening blir mulig


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Overflatene er forkrommet og polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

  • Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

16 STK

Bredde x høyde x dybde

225 x 35 x 110 mm

1/4” piper Sortiment, 16  inkludert:
1 x
1/4 skralle Med hjul for endring av dreieretning

1/4 SKRALLE STANDARD ZEBRA L.135MM

Beskrivelse:
1/4 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 4MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 5MM

Beskrivelse:
5 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 6MM

Beskrivelse:
6 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 7MM

Beskrivelse:
7 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 8MM

Beskrivelse:
8 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 9MM

Beskrivelse:
9 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 10MM

Beskrivelse:
10 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 11MM

Beskrivelse:
11 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 12MM

Beskrivelse:
12 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 13MM

Beskrivelse:
13 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 14MM

Beskrivelse:
14 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 5,5MM

Beskrivelse:
5,5 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 forlenger

1/4 FORLENGER L.100MM

Beskrivelse:
100 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4 forlenger

1/4 FORLENGER L.150MM

Beskrivelse:
152 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4” universalledd

1/4 UNIVERSALLEDD L.33MM

Beskrivelse:
Sportype: Utvendig firkantet
Med bremseledd for å holde angitt posisjon
Antall: 1 x
Hardt skuminnlegg for 1/4-tommers pipesort.
1 x
Hardt skuminnlegg for 1/4-tommers pipesort.

FMINRT-(096511 16)

Beskrivelse:
Lengde x bredde x høyde: 220 x 108 x 33 mm
Clamping effect
Antall: 1 x
Metallkassett størrelse 1
1 x
Metallkassett størrelse 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Beskrivelse:
220 x 110 x 40 mm
Antall: 1 x