1/4” piper Sortiment, 20 deler
1/4” pipesett for utv./innv. TX, 20 deler
1/4 PIPESETT INNV./UTV. TX WURTH 20D
Art.-nr. 096511 180
EAN 4011231884303

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Omfattende sett med 20 deler i metallskrin
- Dette settet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobilt bruk
- Den robuste metallboksen med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy holdes trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Perfekt for mange praktiske bruksområder
- 7 korte piper for utvendige TX skruer fra E4 til E10
- 9 korte bitspiper for TX skruer fra TX8 til TX40
- Med skrutrekker, kardangledd og forlenger
For effektiv skruing
- Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Lang levetid reduserer kostnadene
Antall deler i sortiment/sett | 20 STK |
Bredde x høyde x dybde | 225 x 35 x 110 mm |
1/4 SKRUTREKKERFORLENGER FOR 1/4 PIPER
1/4 SKRALLE STANDARD ZEBRA L.135MM

FMINRT-(096511 180)

METBOX-220X110X35-SZ1