1/4” piper Sortiment, 33 deler
1/4 PIPESETT KORTE 6-KT..BITS ZEBRA 33D.
Art.-nr. 096511 32
EAN 4024835668286
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Omfattende sortiment med 33 deler i metallskrin
- Dette sortimentet gir et omfattende utvalg av grunnutstyr av høy kvalitet for verkstedet og mobil bruk
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås, har et tilnærmet evigvarende hardskuminnlegg med klemeffekt
- Verdifulle verktøy holdes trygt på plass
- Manglende verktøy oppdages på et øyeblikk
Piper og bits for nesten alle skruer
- 1/4-tommersortimentet inneholder 12 piper med nøkkelvidder fra 4 til 14 mm, og en adapter med hurtigchuck for de 15 bitsene
- De korte bitsene passer til de fleste skruetyper: PH, rettspor, innvendig sekskant og TX
- Dette betyr at nesten alle TX-skrueforbindelser er mulig
For kraftig og effektiv tiltrekking
- Den rette forlengeren kan brukes til å overføre kraft direkte
- Den reversible skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Den lille arbeidsvinkelen på 5° gjør det mulig å stramme til eller løsne skruene raskt selv på trange steder
- Dreiesokkelen brukes til enkelt å veksle mellom rotasjon med og mot urviseren
Svært høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid
- Lang levetid på verktøyene reduserer verktøykostnadene
- Leveres i metallskrin med hardskuminnlegg av høy kvalitet med klemmeeffekt
Antall deler i sortiment/sett | 33 STK |
Bredde x høyde x dybde | 225 x 35 x 110 mm |
1/4 UNIVERSALLEDD L.33MM
SKUMINNLEGG FOR ART.NR.0965 11 32 OG 320
METBOX-220X110X35-SZ1
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.