Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4” piper Sortiment, 34 deler

1/4" pipesett med bits og støvtett skralle, 34 deler
1/4 PIPESETT KORTE 6KT.BITS STØVTETT 34D

Art.-nr. 0965014340
EAN 4046777135121

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4” piper Sortiment, 34 deler

Art.-nr. 0965014340
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
Praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, robust design med støvbeskyttet skralle, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet

Omfattende sortiment med 34 deler i robust metallskrin


  • Dette sortimentet omfatter sofistikert og omfattende basisutstyr for verkstedbruk og mobil bruk

  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk


Matchende piper og bits for nesten enhver skrue


  • 1/4-tommersortimentet inneholder 12x piper med bredder fra 4 til 14 mm og 1x adapter med hurtigchuck for 15 bits

  • De korte bitsene passer til de fleste skruetyper: PH, slisset, innvendig sekskant (unbrako) og TX

  • Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig


For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av de stive forlengerne overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig

  • Det fleksible forlengelses- og inntikkshåndtaket samt de vinklede forlengerne for begge disse sikrer effektivt og komfortabelt arbeid

  • Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen


Støvbeskyttet, vendbar skralle for arbeid under vanskelige forhold - belønnet med Red Dot Design Award


  • Den slanke skrallebremsen har et forskjøvet hode som gir mer klaring

  • Mekanismen med 72 tenner har to typer beskyttelse mot forurensning (beskyttelsesgrad IP 5X) og er vedlikeholdsfri takket være permanent smøring

  • Firkanttilkoblingen er spesielt robust og sterkt

  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt

  • Den ergonomisk optimaliserte reverseringsspaken gjør det enkelt å skifte mellom rotasjon med og mot urviseren. Det er også mulig å trykke på skrallehodet under tilstrammingen uten å skifte retning ved et uhell

  • Ekstra bekvem enhåndsbetjening blir mulig


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Overflatene er forkrommet og polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

  • Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

34 STK

Bredde x høyde x dybde

225 x 35 x 110 mm

1/4” piper Sortiment, 34  inkludert:
1 x
Skrutrekker med 1/4 4kt- tilkobling med 4-kt. tilkobling i enden av håndtaket

1/4 SKRUTREKKERFORLENGER FOR 1/4 PIPER

Beskrivelse:
1/4 tomme
Rundt, blankt forkrommet, gjennomgående klinge med 4-kt. tilkobling for piper
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,8X5,5MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH1 GUL L.25MM

Beskrivelse:
PH1; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
PH2; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH3 RØD L.25MM

Beskrivelse:
PH3; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 3,0MM L.25MM

Beskrivelse:
3 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 4,0MM L.25MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 5,0MM L.25MM

Beskrivelse:
5 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 6,0MM L.25MM

Beskrivelse:
6 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX10 BLÅ L.25MM

Beskrivelse:
TX10; 10
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX15 GUL L.25MM

Beskrivelse:
TX15; 15
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX20 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
TX20; 20
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX25 SVART L.25MM

Beskrivelse:
TX25; 25
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX27 L.25MM

Beskrivelse:
TX27; 27
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX30 RØD L.25MM

Beskrivelse:
TX30; 30
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX40 GRØNN L.25MM

Beskrivelse:
TX40; 40
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
Skralle med omskifterhendel 1/4, støvtett

1/4 SKRALLE MED HENDEL STØVTETT L.136MM

Beskrivelse: Støvbestandig skralle som forblir slitesterk selv med tøff bruk.
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 4MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 5MM

Beskrivelse:
5 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 6MM

Beskrivelse:
6 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 7MM

Beskrivelse:
7 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 8MM

Beskrivelse:
8 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 9MM

Beskrivelse:
9 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 10MM

Beskrivelse:
10 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 11MM

Beskrivelse:
11 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 12MM

Beskrivelse:
12 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 13MM

Beskrivelse:
13 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 14MM

Beskrivelse:
14 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 5,5MM

Beskrivelse:
5,5 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 vinkelforlenger

ANGLEXT-1/4IN-L25MM

Beskrivelse:
25 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4 forlenger

1/4 FORLENGER L.150MM

Beskrivelse:
152 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4” universalledd

1/4 UNIVERSALLEDD L.33MM

Beskrivelse:
Sportype: Utvendig firkantet
Med bremseledd for å holde angitt posisjon
Antall: 1 x
1 x
1/4” bitsholder Med hurtigchuck

1/4 BITSADAPTER FOR 1/4 BITS M.CHUCK

Beskrivelse:
1/4 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/4forlenger, fleksibel

ADAPT-BIT-1/4IN-FLEXIBLE-L150MM

Beskrivelse:
Lengde: 150 mm
Antall: 1 x