1/4” piper Sortiment, 42 deler
1/4" pipesortiment, 42 deler
1/4 PIPESETT KORT.LANGE PIPER .BITS 42D
Art.-nr. 096511 42
EAN 4045989485574

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Omfattende sortiment med 42 deler i metallskrin
- Dette sortimentet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobil bruk
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Perfekt for mange praktiske bruksområder
- 12 korte piper med bredder over flater fra 4 til 14 mm
- 9 lange pipeinnsatser med bredder over flater fra 6 til 14 mm
- 15 bits for de fleste skruetyper: PH, slisset, innvendig sekskant (unbrako) og TX
- Med innstikkbart håndtak, kardangledd og adapter med hurtigchuck
- Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig
For kraftig og effektiv skruing
- Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig
- De vendbare skrallene har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Antall deler i sortiment/sett | 42 STK |
1/4 SKRUTREKKERFORLENGER FOR 1/4 PIPER
1/4 SKRALLE STANDARD ZEBRA L.135MM

FMINRT-(096511 42)

METBOX-280X165X45-SZ5