1/4" piper for utv. TX For utvendige TX-skruer
1/4" piper for utv. TX
1/4 PIPE FOR UTVENDIG TX E8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: forkrommet
- Kjeft og ring: 1/4" 4-kt med spor for kulesikring
- Spiss: For utv. TX
![]() | |
Drev | 1/4 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Sportype | For utvendig TX |
Spor | E8 |
Lengde (L1) | 22 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 9,6 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 12 mm |
Overflate | Forkrommet |