Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" piper for utv. TX For utvendige TX-skruer

1/4" piper for utv. TX

Art.-nr. 0715112107

EAN 4056807673653

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" piper for utv. TX For utvendige TX-skruer

Art.-nr. 0715112107
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
  • Overflate: forkrommet

  • Kjeft og ring: 1/4" 4-kt med spor for kulesikring

  • Spiss: For utv. TX
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/4 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Sportype

For utvendig TX

Spor

E7

Lengde (L1)

25 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

8,8 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

11,9 mm

Pipenøkkeldybde (t)

5,59 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Fosfatert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger