Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning

1/4" skralle, standard
1/4 SKRALLE STANDARD ZEBRA L.135MM

Art.-nr. 07120140
EAN 4048539308675

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning

Art.-nr. 07120140
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
  • Kompakt, smalt hode

  • Lett å bytte fra en rotasjonsretning til den andre

  • Skråfasefirkant – lettere å fjerne pipeinnsatsene

  • Skrallen er vinklet for mer plass til hånden

  • Fintannet omskifterhjul med 72 tenner; 5° rotasjonsvinkel

  • Lengde 135 mm

  • Forkrommet 2-komponent håndtak

  • DIN 3122, ISO 3315
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

1/4 tomme

Materiale

Stål

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Overflate

Forkrommet

Lengde (L1)

138 mm

Spaklengde (L2)

125 mm

Håndtaklengde (L3)

66 mm

Håndtaksdiameter (D1)

16 mm

Skrallediameter (D2)

24 mm

Skrallehodehøyde (B1)

19 mm

Skrallehodehøyde med firkant (B2)

28 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger